シリカゲル ケースのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
149件の「シリカゲル ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル容器」、「精密機器 乾燥剤」、「乾燥保存容器」などの商品も取り扱っております。
ケース内の湿気を吸収します。 くり返し使用できます。 40gシリカゲル内蔵。
エスコ品番 EA657-500B 寸法(mm) 103×53×14
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(本体) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目皿付
材質 スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン 形状 角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 247×125×147 アズワン品番 2-720-02 TKG品番 9-0248-0101 TKG品番(2017) 6-0228-0201
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番 1-5386-11 仕様 吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm) シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番 1-5386-01 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.9 セット内容 乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー (自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質 ボトル/PS(ポリスチレン)。キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L) 5.5 付属品 乾燥剤(15g×2) エスコ品番 EA508TC-41A 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm) 330×220×135(H) 質量(g) 700
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など 質量(g) 50 アズワン品番 1-3122-01 材質 塩化マグネシウム 寸法(mm) 115×138
1ケース(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分 A形 pH値 5.27 吸湿率(相対湿度50%) 27.3 吸湿度(%) 36 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 20以上(RH50%時、5日経過時) 区分 A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム) PET
1袋(50個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ドライストッカーノリ乾カン
のりがそのまま入るゆったりサイズ! 乾燥剤は電子レンジで加熱再生、繰り返し使用できます。 のり以外のコーヒー豆、せんべい、お茶、ピーナッツ等の長期保存に大変便利です。
材質 スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×100×307 TKG品番 9-0248-0201 TKG品番(2017) 6-0228-0301
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
クリア 材質 (本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分 シリカゲル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(140g×10個)ほか
3,180 税込3,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品 不織布入B型シリカゲル 20g×4シート 材質 本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×334×205 材質(パッキン) シリコンゴム 質量(kg) 0.8 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×260×170 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 212×334×205 付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶) 区分 A形 pH値 4.5 吸湿率(相対湿度50%) 24.2 吸湿度(%) 30 サイズ 6UP(4-8mm) 寸法(mm) 102×114 質量(g) 500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1缶(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番 1-7315-01 区分 シリカゲルA型 球径(Φmm) 平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷